Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones

Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones

Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones. Modelo: VP300. S/N: 65030813. Dimensiones interiores (pared recta): 48 pulg. de diámetro. x 47 pulgadas de alto. Las características clave del tanque son: agitador de barrido inferior montado en el centro y dos bolas rociadoras para limpieza CIP. La acción de barrido inferior del agitador levanta y empuja horizontal y verticalmente mientras se mezcla. El movimiento asegura una mezcla completa y ayuda en la descarga del producto. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Termopozo FNPT, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. ventilación, (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (2) 2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line (descarga). *Nota: la prueba de presión de la chaqueta falló y falta la tapa de registro. Dimensiones totales: 60 pulgadas de diámetro. x 96 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI65.300
  • Fabricante: Girton
  • Modelo: VP300
  • Número de serie: 65030813
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Girton de acero inoxidable: 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente