Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 1000 galones

Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 1000 galones

Procesador Mojonnier de acero inoxidable, 1000 galones, modelo P226L. S/N 1980. Pared de presión, parte superior del domo, parte inferior del cono, agitador de barrido ancho y lateral con deflector. Accesorios para cuchillas raspadoras menos cuchillas de nailon. Bola de spray. Domo de descarga de presión de 10 PSI. Salida de abrazadera de 2 pulg. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes. Especificaciones de la agitación: 220/3/60, 5/2,5 hp, 12/6 rpm del eje paralelo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 185-cR350-B
  • Fabricante: Mojonnier
  • Modelo: P226L
  • Número de serie: 1980
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente