Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 600 galones

Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 600 galones

Procesador Mojonnier de 600 galones, modelo 600, S/N 1823, salida de 5 pulgadas, dimensiones internas: 64 pulgadas de diámetro x 58 pulgadas de alto, agitador de superficie raspada sin detalles del motor, deflector vertical, 2 bolas de rociado CIP, 1-1/ Conexiones de camisa de 2 pulgadas menos clasificación de camisa, patas de acero dulce, dimensiones totales 64 pulgadas de diámetro x 104 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 145.GR319
  • Fabricante: Mojonnier
  • Modelo: 600
  • Número de serie: 1823
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente