Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 600 galones

Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 600 galones

Procesador Mojonnier de 600 galones, modelo 600, S/N 1822, salida de 5 pulg., dimensiones internas: 66 pulg. de diámetro x 57 pulg. de alto, agitador de superficie raspada sin detalles del motor, deflector vertical, conexiones de camisa de 1-1/2 pulg. menos clasificación de chaqueta, patas de acero dulce, dimensiones totales 77 pulgadas de diámetro x 102 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 145.GR419
  • Fabricante: Mojonnier
  • Modelo: 600
  • Número de serie: 1822
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Mojonnier de acero inoxidable - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente