Procesador Mueller de acero inoxidable - 160 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable - 160 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable, 160 galones, pared de presión, parte superior abovedada y fondo abombado, modelo F. Capacidad interna de 50 PSI y vacío total. Brida complementaria del agitador Lightnin únicamente. Bola de spray. Salida de soldadura de 2 pulgadas. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 115-R189-B
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: F
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Mueller de acero inoxidable - 160 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente