Procesador Mueller de acero inoxidable - 300 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable - 300 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable, 300 galones, pared de presión, tapa tipo domo. Agitador de amplio barrido con deflector. Bola de spray. Salida de asiento biselado de 2 pulgadas. Picaduras interiores, uso exclusivo de ODI. El tanque en sí mide 54 pulgadas de alto y 10 pulgadas de patas. Esto no incluye el marco en la parte superior que soporta el motor. Este tanque ha sido probado a presión y mantiene la presión. Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 69a-G810-A
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Mueller de acero inoxidable - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente