Procesador Mueller de acero inoxidable - 600 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable - 600 galones

Procesador Mueller de acero inoxidable, 600 galones. Modelo PCP. N/S F-8572-2. Muro de presión, puente central con cubiertas superiores elevables. Agitador de barrido ancho y lateral con cuchillas raspadoras laterales y deflector. Válvula inoxidable de 2 pulg. Superficie de contacto con el producto tipo 316SS. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes. Incluye motor y variador.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 125-cR058-B
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: PCP
  • Número de serie: F-8572-2
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Mueller de acero inoxidable - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente