Procesador redondo Cherry Burrell: 200 galones

Procesador redondo Cherry Burrell: 200 galones

Procesador redondo Cherry Burrell: 200 galones. Modelo: RPS200. S/N: 4381. Construcción de acero inoxidable. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (chaqueta), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (chaqueta). Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 47-1/2 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: P2015.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: RPS200
  • Número de serie: 4381
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador redondo Cherry Burrell: 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente