Procesador sin camisa de acero inoxidable: 650 galones

Procesador sin camisa de acero inoxidable: 650 galones

Procesador sin camisa de acero inoxidable: 650 galones. Dimensiones interiores (pared recta): 60 pulg. de diámetro. x 54 pulgadas de alto. Diámetro de la entrada: 17 pulgadas. Entradas: (3) accesorios de línea S de 2-1/2 pulgadas, (1) conector de línea S de 1-1/2 pulgadas (bola de pulverización). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 70 pulgadas de diámetro. x 92 pulgadas de alto (HB2)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI76
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador sin camisa de acero inoxidable: 650 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente