Procesador Tolan-550 galones

Procesador Tolan-550 galones

Procesador Tolan: 550 galones. Acero inoxidable. Cubiertas de ascensor divididas. Motor agitador: 1-1/2 hp, 220/440 V, 50/25 rpm finales. Entradas: 3 pulgadas en el puente. Salida: 2 pulg. con válvula mariposa de acero inoxidable de 2 pulg. Entradas de chaqueta: (2) 1-1/2 pulg. con válvulas manuales. Salidas de chaqueta: (3) Hélice de 1-1/2 pulg.: 3 palas con 26 pulg. de ancho. Dimensiones internas: 65 pulg. de diámetro x 41 pulg. de alto. Dimensiones totales: 88 pulg. de diámetro x 74 pulg. de alto. Ser utilizado como pasteurizador para tina y procesamiento por lotes.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.CJR08.5
  • Fabricante: Tolan
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Tolan-550 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente