Procesador Urschel Comitrol MG

Procesador Urschel Comitrol MG

Procesador Urschel Comitrol. Modelo: MG. S/N: 1081. El modelo MG es el predecesor del 1700 Comitrol. Motor Louis Allis: 30 hp, 3530 rpm, 208-220/440 V. El Comitrol admite tres tipos de cabezales reductores que permiten un amplio espectro de capacidades de procesamiento de productos y se recomienda para aplicaciones de productos secos y semisecos de flujo libre (aplicación común: mantequilla de maní, crema de coco, coco rallado, proteína vegetal texturizada, almidón de maíz gelatinizado, reelaboración de galletas, queso parmesano, granulación de pan, cáscara de limón deshidratada, etc). Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta unidad debe encargarse de su tarea específica. Los cabezales reductores y la velocidad del cabezal se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación (no incluidos). El tanque tiene aproximadamente 55 gal de capacidad: 2 pies 7 pulgadas de altura de pared recta y 1 pie 11 pulgadas de diámetro interior. Salida del tanque en la parte inferior: conector S-line de 2 pulgadas. Peso neto: 1100 libras. Dimensiones totales aproximadas: 4 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies x 6 pies 10 pulgadas de alto (ACN420-65).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF152.25
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
  • Modelo: MG
  • Número de serie: 1081
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Louis-Allis
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 3530
  • Voltaje del motor: 208-220/440
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 1100
  • ACN: 420-65
Detalles adicionales del producto
Procesador Urschel Comitrol MG
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente