Procesador Urschel Comitrol, Modelo 3600

Procesador Urschel Comitrol, Modelo 3600

Procesador Urschel Comitrol. Modelo 3600, N/S 155. Entrada de producto: 5-1/2 pulg. x 4 pulg. Motor Reuland de 5 hp: 5 hp, 3600 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Doerr (para girar el tornillo alimentador): 1/6 hp, 1.725/1.425 rpm, 60/50 Hz, 220/440 V, 8/4 amperios. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP268.
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
  • Modelo: 3600
  • Número de serie: 155
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Procesador Urschel Comitrol, Modelo 3600
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente