Procesador Urschel Comitrol, modelo 3600 Slant

Procesador Urschel Comitrol, modelo 3600 Slant

Procesador Urschel Comitrol. Modelo 3600 Slant, S/N 662. Marcapasos de servicio continuo: Modelo M439005 0071, tipo 6J6B, 10 hp, trifásico. Alimentación por motor Baldor, WM355581, estructura 45TC, Ser. F188, 2 hp, 208-230/460 V, 65-62/3,1 amperios, 1.725 rpm, 60 Hz, trifásico. 50 Hz: 200/208 230/460 V, 2.885/2.915 rpm. Tolva: 26 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Estructura: 61 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 45-½ pulgadas de alto. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto. Aplicaciones incluyen carne, aves y pescado, productos lácteos, frutas, verduras, panadería y confitería, bocadillos, alimentos para mascotas y productos químicos y farmacéuticos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP459.25
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
  • Modelo: 3600 Slant
  • Número de serie: 662
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Urschel Comitrol, modelo 3600 Slant
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente