Procesador Viatec de acero inoxidable: 65 galones

Procesador Viatec de acero inoxidable: 65 galones

1993 Procesador Viatec de acero inoxidable: 65 galones. Tanque S/N: 6464, Fabricante S/N: 76545-1-5. MAWP de la chaqueta: 65 psi. @ 300°F. Chaqueta: MDMT -20°F @ 65 psi. Tapa abatible. Puerto superior para mezclador. Salida: hembra con rosca de 2 pulg. a macho con rosca de 1 pulg. Con ruedas para facilitar el movimiento. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT319.2a
  • Fabricante: Viatec
  • Número de serie: 6464
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Viatec de acero inoxidable: 65 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente