Procesador Walker de acero inoxidable - 1300 galones

Procesador Walker de acero inoxidable - 1300 galones

Procesador Walker de acero inoxidable: 1300 galones. Modelo SP-6676 T-9. N/S 916. Acero inoxidable 316. Parcialmente encamisado. MAWP de la chaqueta: 100 psi a 250 °F. Dimensiones de la chaqueta: 35-½ pulgadas de alto (en la parte inferior del tanque). Entradas: (1) 3 pulgadas, (1) 2 pulgadas, (1) 5-½ pulgadas (entrada para agitador, centro superior). Entrada: 19 pulg.; Ventilación de 3 pulgadas con filtro. Salidas: (1) 3 pulg. Patas: (6) 46 pulg. H. Agitador y accionamiento. Dimensiones interiores: 66 pulg. de diámetro. x 121 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 160 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 165-G469-B
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: SP-6676T-9
  • Número de serie: 916
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Walker de acero inoxidable - 1300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente