Procesador Walker de acero inoxidable: 600 galones

Procesador Walker de acero inoxidable: 600 galones

Procesador Walker de acero inoxidable: 600 galones. Modelo SP, N/S 2375-18411. Mat'l: T304. Dimensiones interiores: 45 pulgadas de diámetro x 70 pulgadas de alto. Dimensiones del alimentador: 25 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (1) Agitador de 1 pulgada con motor y accionamiento. Manguera ascendente con carrete. Levante la tapa superior y la rejilla vertical del comedero. Entradas: (1) 1 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. (4) patas: 10 pulg. H. Motor Baldor: 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 9-8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios Powertech Foot Jones Hypower: Modelo LHV40-4, S/N 9D30708-01, relación: 67,4, entrada: 3,27 hp, 1750 rpm. Salida de torque: 6170 in-lbs. Dimensiones totales: 96 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 138 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CGMM209.25
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: SP
  • Número de serie: 2375-18411
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Walker de acero inoxidable: 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente