Propulsor Sumimoto SM-Cyclo

Propulsor Sumimoto SM-Cyclo

Sumimoto SM-Cyclo Drive, Machinery Corporation of America, 1-1/2 hp 230/460 voltios 1730 rpm 159 orpm, eje de 1 pulgada, dimensiones totales 17 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas. h.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM122(5)
  • Fabricante: Sumimoto
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sumimoto
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 230/460
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 6.5
Detalles adicionales del producto
Propulsor Sumimoto SM-Cyclo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente