Protector de circuito de motor Westinghouse HMCP030H1 Serie C (30 amperios, 3 polos, 600 VCA-250 VCC)

Protector de circuito de motor Westinghouse HMCP030H1 Serie C (30 amperios, 3 polos, 600 VCA-250 VCC)

Protector de circuito de motor Westinghouse Serie C. Modelo: HMCP030H1. Estilo: 6630C87611. Voltaje Máximo: 600VAC-250VDC. Amperios de ajuste de disparo: 90 a 300 A. Motor FLA: 6,9-25,2. Amperios continuos: 30A. Tamaño del motor de arranque: NEMA 1
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP62
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: HMCP030H1
  • Número de serie: 6630C87611
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Protector de circuito de motor Westinghouse HMCP030H1 Serie C (30 amperios, 3 polos, 600 VCA-250 VCC)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente