Pub Brewing Company Micro Cervecería

Pub Brewing Company Micro Cervecería

Patín de microcervecería de Pub Brewing Company. Dimensiones del tanque de fragmentación: 48 pulgadas de diámetro. x 72 pulg. H. Capacidad: 600 gal. Dimensiones de la caldera: 48 pulgadas de diámetro. x 50 pulg. H. Capacidad: 430 gal. 1997 Intercambiador de calor de placas Thermaline. Modelo: T4CH, S/N: 4211. Presión de prueba: 200 psig. MAWP: 150 psig. MDMT: 300 °F. Placas de acero inoxidable 316: Cant. 11. Superficie de transferencia de calor: Aprox. Bomba centrífuga de pureza Waukesha Cherry-Burrell de 5,65 pies cuadrados. Modelo: C216, S/N: 211469 97. Clasificación sanitaria A-3. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,6-4,2/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. FPT (chaquetas de tanque y hervidor), (1) (1) 5-3/4 pulg. de diámetro. (tanque), (1) 7-3/4 pulg. de diámetro. (pava). Salidas: (3) 1 pulg. de diámetro. FPT (chaquetas de tanque y hervidor), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 10 pies 7 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAHR001.330
  • Fabricante: Pub Brewing Company
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pub Brewing Company Micro Cervecería
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente