Puerta de almacenamiento en frío Jamison Mark IV Diamond Trac System

Puerta de almacenamiento en frío Jamison Mark IV Diamond Trac System

Puerta de almacenamiento en frío Jamison Mark IV Diamond Trac System. N/S: 32872011. Dimensiones de la puerta: 5 pies 4 pulgadas de largo x 4-1/4 pulgadas de ancho x 7 pies 1-1/4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 6 -1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC304.2a
  • Fabricante: Jamison
  • Modelo: Mark IV
  • Número de serie: 32872011
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 93
Detalles adicionales del producto
Puerta de almacenamiento en frío Jamison Mark IV Diamond Trac System
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente