Puerta de cuchillo Dezurik

Puerta de cuchillo Dezurik

Puerta del cuchillo Dezurik. Tamaño: 8. S/N: 9138677. Puerta/revestimiento. Acero inoxidable 304. Temperatura máxima: 220 °F. Presión máxima del cilindro: 100 psi. Entradas/salidas: (2) 18 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 4 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM106.a
  • Fabricante: Dezurik
  • Modelo: 8
  • Número de serie: 9138677
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Puerta de cuchillo Dezurik
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente