Puerta elevada Rytec Turbo-Seal con cortina de aire Berner

Puerta elevada Rytec Turbo-Seal con cortina de aire Berner

Paquete de puerta superior Rytec Sure-Seal de alto rendimiento: Modelo: 808530, Serie: 1170766-0A. Motor ABM: Tipo: ZFL30H/KGA252/4D90LB-4 UL TT, Número de serie: 1967371 0014, Hp: 2,95, Voltios: 230/460, Rpm: 138/1670, Servicio: 8 min encendido, 2 min apagado, Encl: TEFC, Amperios: 8,8/4,4, Fase: 3, Hz:60, INSL: 155, CL: F, AMB: -29+34, Freno: 24 DC V AC. Número de modelo de cortina de aire Berner: RAD2072AA, Número de serie: RAD2072AA/W0145951A-4, Código de fabricación: 10/18, Voltios 120, PH: 1, Hz: 60, Amperaje de carga completa: 9,6, Hp: 2 @ 1/3, Rpm: 1680
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS87
  • Fabricante: Rytec
  • Modelo: 808530
  • Número de serie: 1170766-0A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: ABM
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2.95
  • RPM del motor: 1,381,670
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.8/4.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 124
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 21
  • Peso libras): 922
  • # de piezas para envío: 3
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Puerta elevada Rytec Turbo-Seal con cortina de aire Berner

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente