Pulper-Finisher de paletas Metro Products (Langsenkamp)

Pulper-Finisher de paletas Metro Products (Langsenkamp)

Pulper-Finisher de paletas Metro Products (Langsenkamp). Modelo: 185S. Número de serie: P142. Dimensiones de la tolva de alimentación: 8-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho (2) paletas de 11 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Tamaño de malla: Motor Reeves de 1/8 pulg., 1 hp, 1725 rpm, 220/440 V, 3,5/1,95 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varidrive, tamaño: 100-IVF-18, 1750 rpm (máx.), 583 rpm (mín.). Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) descarga de pulpa de 1-1/4 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto, (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Racor ACME hembra (líquido). Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto (ACN120).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JDBP001.
  • Fabricante: Metro Products (Langsenkamp)
  • Modelo: 185S
  • Número de serie: P142
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pulper-Finisher de paletas Metro Products (Langsenkamp)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente