Pulpera/acabadora de acero inoxidable Langsenkamp 144

Pulpera/acabadora de acero inoxidable Langsenkamp 144

Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable Langsenkamp. Cuenta con entrada rectangular, marco de acero pintado, motor de transmisión por correa. Faltan componentes del rotor y la pantalla. Diámetro del eje 1 5/8 pulg. El tamaño de pantalla requerido debe ser el modelo B (12-16 pulg. de diámetro x 20,75 pulg. de largo).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF116.3
  • Fabricante: Langsenkamp
  • Modelo: 144
  • Número de serie: 1644
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Rotor and screen components are missing.
Pulpera/acabadora de acero inoxidable Langsenkamp 144
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente