Pulpera/acabadora de acero inoxidable FMC modelo 50

Pulpera/acabadora de acero inoxidable FMC modelo 50

Pulper / Finisher de acero inoxidable FMC Modelo 50. Modelo: PF50. Serie: 98-12. Cuenta con un impulsor de 4 paletas. Las pantallas se pueden reemplazar para diferentes aplicaciones. Los productos comunes incluyen: pulpa de tomate, salsa de tomate/ketchup, sopa, calabaza, calabaza, mantequilla de manzana, puré de manzana, mantequilla de durazno, mantequilla de ciruela, ciruelas pasas, mantequilla de albaricoque, jaleas, mermeladas, aderezos para ensaladas, mayonesa, miel, relleno de tartas y salsa de chile. . La entrada del producto se encuentra en la parte superior de la máquina, cerca del motor. Los elementos que no pasan por la pantalla (sobras, semillas, piel, etc.) se descargan por el extremo opuesto. El producto que pasa a través de la pantalla se descarga a través de la salida inferior. Tamaño de pantalla instalada: 0,020 pulgadas. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBTC03
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: PF50
  • Número de serie: 9812
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pulpera/acabadora de acero inoxidable FMC modelo 50
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente