Pulper/acabadora de paletas FMC 100 de acero inoxidable

Pulper/acabadora de paletas FMC 100 de acero inoxidable

Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100. S/N: CC 1673. Acero inoxidable. (4) paletas, dimensiones: 33-3/4 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas cada una. Motor eléctrico US Syncrogear, 20 hp, 1800 rpm, 220/440 V, 52/26 amperios, 60 Hz, trifásico. Tracción integrada, relación: 2,59, 690 rpm finales. Estructura de hierro fundido. Entradas: 4 pulg. de diámetro. Conexión S-line (alimentación). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. bisel con tuerca hexagonal (descarga de líquido), (1) descarga de pulpa de 10 pulg. de ancho x 4 pulg. de alto. Las aplicaciones incluyen variedades de procesamiento de cítricos y no cítricos para incluir: acabado de jugo (separación de pulpa), acabado de aceite (separación de frita de emulsión de aceite/agua), mantequilla, aderezos y sopas. Dimensiones totales: 8 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN623-57).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 125.L63002.8a
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 100
  • Número de serie: CC 1673
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pulper/acabadora de paletas FMC 100 de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente