Pulper/acabadora de paletas Langsenkamp

Pulper/acabadora de paletas Langsenkamp

Langsenkamp / Indiana Canning Company Acabadora/pulperadora de paletas. Modelo: 140. S/N: 1415. *Tenga en cuenta que esta unidad tiene un tamaño muy similar al de la acabadora FMC-100. Cámara cilíndrica: 2 pies de diámetro. x 2 pies L. Número de paletas: 4. Dimensiones de las paletas: 1 pie 11 pulgadas L x 3-1/2 pulgadas W. Motor eléctrico estadounidense, 15 hp, 1770 rpm, 208-230/460 V, 40.0 -37,0/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 10 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho (descarga de pulpa). Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAFM303.6
  • Fabricante: Indiana Canning Company
  • Modelo: 140
  • Número de serie: 1415
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pulper/acabadora de paletas Langsenkamp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente