Pulper/acabadora Langsenkamp

Pulper/acabadora Langsenkamp

Pulper/acabadora Langsenkamp. Modelo: 67A. La unidad consta de (4) paletas de 28 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho que giran dentro de un diámetro de 16 pulgadas. cuna. Entradas: (1) 11-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conector I-line (jugo), (1) descarga de pulpa de 11-1/2 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.MFM1237.10
  • Fabricante: Metro Products (Langsenkamp)
  • Modelo: 67A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pulper/acabadora Langsenkamp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente