- Detalles del producto
Pure Water, Inc. Lavadora de botellas de acero inoxidable Seel de 5 galones
Lavadora de botellas de acero inoxidable de 5 galones de Pure Water, Inc. Modelo RW 6000. Serie NN93288A001. Características: bomba dosificadora de solución de lavado, bomba dosificadora de desinfectante, bomba de recirculación. Requerimiento eléctrico: 240 voltios, monofásico, 60 Hz. Utilizado anteriormente con una línea de llenado de botellas de agua R/O de 5 galones.
- Cantidad en stock: BP-141B
- Fabricante: Pure Water Systems
- Modelo: RW6000
- Número de serie: NN93288A001
- Voltaje del motor: 240
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
- Utilizado anteriormente con: Previously used with a 5 gallon R/O water bottle filling line.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















