Purgador automático AP-16 de Hansen Technologies

Purgador automático AP-16 de Hansen Technologies

Purgador automático Hansen. Modelo: AP16. Fuente de alimentación: 120 V, 3,0 amperios, 60 Hz. SWP: 400 psig. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. línea de agua, (1) 1/2 pulg. de diámetro. línea de líquido de alta presión, (1) línea de gas sucio de 1/2 pulg. desde condensadores y receptores de alta presión. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. drenaje de agua, (1) 3/4 pulg. de diámetro. línea de succión al sistema. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (H11).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF212A.1
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP16
  • Número de serie: S4092
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Purgador automático AP-16 de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente