Purgador automático AP-16 de Hansen Technologies

Purgador automático AP-16 de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP16. SN: N2725. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Para múltiples puntos de purga, hasta 16 puntos. El AUTO-PURGER es un purgador automático de refrigerante de gas (aire) no condensable controlado electrónicamente para reducir la presión de condensación. Fuente de alimentación: 120V/60Hz, 3,0 amperios. Entradas: 1/2 pulg. de diámetro. línea de agua. 1/2 pulg. de diámetro. Línea de líquido de alta presión. Línea de gas contaminado de 1/2 pulg. desde condensadores y receptores de alta presión. Salidas: 1 pulg. de diámetro. drenaje de agua. 3/4 pulg. de diámetro. línea de succión al sistema. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMB155.4
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP16
  • Número de serie: N2725
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Purgador automático AP-16 de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente