Purgador automático AP01 de Hansen Technologies

Purgador automático AP01 de Hansen Technologies

Purgador automático AP01 de Hansen Technologies. Modelo: AP01. Purgador de un solo punto. Capacidad aproximada del receptor: 1,5 galones. Dimensiones de pared recta: 5 pulg. de diámetro. x 1 pie 8 pulg. L. (5) solenoides Hansen Technologies, fuente de alimentación: 115 V, 50/60 Hz, 400 psig (27 barras) swp. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de líquido de alta presión, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto de gases contaminantes, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de línea de agua. Salidas: 3/4 pulg. de diámetro. puerto de línea de succión, (1) 1 pulg. de diámetro. drenaje al puerto de alcantarillado. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFC058
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP01
  • Número de serie: W5173
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Purgador automático AP01 de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente