- Detalles del producto
Purgador automático AP08 de Hansen Technologies (8 puntos de purga)
Purgador automático de amoníaco de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de serie: P2773. Voltaje/Hercios: 120V/60Hz. Amperios: 3,0. 400 PSIG (27 bar) SWP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NIH21
- Fabricante: Hansen
- Modelo: AP08
- Número de serie: P2773
- Puntos de purga: 8
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 12
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 350
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




























