Purgador automático AP08 de Hansen Technologies

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de puntos de purga: 8. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Alimentación: 120 V. Cámara Evaporadora. Receptor: 1,5 galones, dimensiones de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. L. Panel de control Hoffman. El Auto-Purger cuenta con arranque automático con controles electrónicos, burbujeador de agua automático, válvula de alivio y válvula de servicio de aislamiento. Esta unidad elimina rápida y eficientemente el aire de un sistema de refrigeración, lo que reduce los costos de energía de operar un sistema de refrigeración de amoníaco. Incluye. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN95a). (BG) Continuación-17.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BNCA160.2a
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP08
  • Número de serie: N2450
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Purgador automático AP08 de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente