Purgador automático AP08 de Hansen Technologies

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de puntos de purga: 8. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Fuente de alimentación: 115V/50/60Hz. 3,0 amperios. Cámara del evaporador. Receptor: 1,5 galones, dimensiones de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. L. Panel de control Hoffman. El Auto-Purger cuenta con arranque automático con controles electrónicos, burbujeador de agua automático, válvula de alivio y válvula de servicio de aislamiento. Esta unidad elimina rápida y eficientemente el aire de un sistema de refrigeración, lo que reduce los costos de energía de operar un sistema de refrigeración de amoníaco. Incluye. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgada de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN185).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GSDMH01
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP08
  • Número de serie: AA5873
  • Puntos de purga: 8
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 3
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 17
  • ACN: 185
Detalles adicionales del producto
Purgador automático AP08 de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente