- Detalles del producto
Purgador automático AP08 de Hansen Technologies
Purgador automático AP08 de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de puntos de purga: 8. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Fuente de alimentación: 115V/50/60Hz. 3,0 amperios. Cámara del evaporador. Receptor: 1,5 galones, dimensiones de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. L. Panel de control Hoffman. El Auto-Purger cuenta con arranque automático con controles electrónicos, burbujeador de agua automático, válvula de alivio y válvula de servicio de aislamiento. Esta unidad elimina rápida y eficientemente el aire de un sistema de refrigeración, lo que reduce los costos de energía de operar un sistema de refrigeración de amoníaco. Incluye. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN185)
- Cantidad en stock: UFBA01
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: AP08
- Número de serie: Z5591
- Puntos de purga: 8
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- Voltaje del motor: 115
- Amperios de motor: 3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Longitud (Pulgadas): 55
- Ancho (pulgadas): 37
- Altura (pulgadas): 17
- ACN: 185
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!















