Purgador automático AP16 de Hansen Technologies (16 puntos de purga)

Purgador automático AP16 de Hansen Technologies (16 puntos de purga)

Purgador automático de Hansen Technologies. Número de Puntos de Purga: 16. Modelo: AP16. Número de serie: N2561. Voltaje/Hercios: 120/60. Amperios: 3,0. Presión de trabajo: 400 PSIG (27 bar). Conexión de línea de "gas contaminado" FPT de 1/2 pulg. Conexión de línea de líquido de alta presión FPT de 1/2 pulg. Conexión de línea de succión FPT de 3/4 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE43
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP16
  • Número de serie: N2561
  • Puntos de purga: 16
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Purgador automático AP16 de Hansen Technologies (16 puntos de purga)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente