Purgador automático AP24 de Hansen Technologies

Purgador automático AP24 de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP24. Número de serie: W5055. 115 Voltios 50/60 Hz. 400 PSI (27 bares) SWP. Entradas/Salidas: (2) 0,5 pulgadas, (2) 0,75 pulgadas. Dimensiones totales: 51 pulgadas x 31,5 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC277.16
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP24
  • Número de serie: W5055
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Purgador automático AP24 de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente