Purgador automático de amoníaco AP08 de Hansen Technologies

Purgador automático de amoníaco AP08 de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de serie: T4454. Capacidad: Planta de amoníaco de 750 toneladas (2600 KW) a presiones de succión inferiores a la presión atmosférica o planta de amoníaco de 1500 toneladas (5275 KW) a presiones de succión positivas. Purgas hasta 8 puntos. Ideal para sistemas grandes. El sistema está equipado con un sistema de descarga de burbujeador de agua y una cámara de evaporación. Requisitos de control eléctrico: 115 V, 60 Hz. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. línea de flotación, (1) 1/2 pulg. de diámetro. entrada de gases contaminantes, (1) 1/2 pulg. de diámetro. conexión de línea de líquido, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Conexión de la línea de succión. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. línea de drenaje del burbujeador de agua. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 36-1/2 pulgadas de ancho x 21-1/2 pulgadas de alto (ACN102a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TNO07
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP08
  • Número de serie: Y5483
  • Puntos de purga: 8
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Purgador automático de amoníaco AP08 de Hansen Technologies

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente