Purgador automático de amoníaco AP16 de Hansen Technologies

Purgador automático de amoníaco AP16 de Hansen Technologies

Purgador automático AP16 de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de Puntos de Purga: 16. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Presión máxima de trabajo permitida: 400 PSIG. MDMT: -60°F. Fuente de alimentación: 120 V, 3,0 amperios, 60 Hz. Falta placa de datos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.34
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP16
  • Puntos de purga: 16
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 298
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Purgador automático de amoníaco AP16 de Hansen Technologies

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente