Purgador automático de amoníaco APMN-1 de Hansen Technologies

Purgador automático de amoníaco APMN-1 de Hansen Technologies

Purgador de refrigerante de gas (aire) no condensable Auto-Purger M. Modelo: APMN-1. Voltaje/Hercios: 115 VCA/60 HZ. Amperios/Fase: 3A/Simple. Número de serie: 7941D. Código de fecha: 12M. Refrigerante: Amoníaco. Presión máxima: 400 PSIG. Conexión de línea de succión (pulg.): 3/4. Conexión de línea de líquido de alta presión (pulg.): 1/2. Conexión de línea desde puntos de purga en condensadores y receptores de alta presión (pulg): 1/2. Puntos de Purga: 4. El APM cuenta con arranque automático con control electrónico. El APM incluye un burbujeador de agua automático y viene de serie con un gabinete de control NEMA 12, 13.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBS06
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: APMN-1
  • Número de serie: 7941D
  • Puntos de purga: 4
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Purgador automático de amoníaco APMN-1 de Hansen Technologies

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente