Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: APC. Número de serie: G596. Alimentación: 120 V, 60 Hz, monofásica. AP AUTO-PURGER de lujo, totalmente automático para usar con computadoras. Precableado, pretuberado y aislado. Incluye el sistema de descarga de burbujeador de agua. Utiliza la computadora de la planta para iniciar el purgador automático y secuenciar los puntos de purga. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC865C.
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: APC
  • Número de serie: G596
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Purgador automático de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente