Purgador automático M de Hansen Technologies

Purgador automático M de Hansen Technologies

Hansen Technologies Corporation Auto Purger M Ahorro de energía. Modelo: APM (1). Voltaje: 115 V 50/60 Hz, 3,0 amperios. Serie: W1158. 400 PSIG SWP para amoníaco. Número de puntos de purga: 4. Eliminado en condiciones de funcionamiento.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF026
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: APM (1)
  • Número de serie: W1158
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Purgador automático M de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente