Purgador automático de amoníaco Hansen APM

Purgador automático de amoníaco Hansen APM

Purgador automático de amoníaco Hansen Technologies usado. Modelo: APM(1). Voltaje: 115V, 50/60 Hz, monofásico. Amperios: 3.0 Número de serie: X1253. SWP: 400 PSIG (27 bar) para amoníaco.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDFP155.2a
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: APM
  • Número de serie: X1253
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Purgador automático de amoníaco Hansen APM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente