Purgador automático de amoníaco Parker SS

Purgador automático de amoníaco Parker SS

Purgador de refrigerante Rapid SS. Refrigerante anterior: NH3. Temperatura: alta temperatura, fecha de fabricación: 2002, número de serie: RP010035, presión de diseño (MRP) 21 bar (300 PSIG).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.33
  • Fabricante: Parker
  • Número de serie: RP010035
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 268
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Purgador automático de amoníaco Parker SS

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente