Purgador automático Hansen AP16

Purgador automático Hansen AP16

Purgador automático Hansen modelo AP16 con 400 PSIG SWP. 115 V 50/60 Hz, 3,0 A. Número de serie: U4750.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASCA026.a
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP16
  • Número de serie: U4750
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Purgador automático Hansen AP16
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente