Purgador de refrigerante de alta eficiencia Redi-Purge

Purgador de refrigerante de alta eficiencia Redi-Purge

Purgador de refrigerante Redi-Purge de alta eficiencia. Modelo: PRG-11/123-C2. S/N: 3134. Refrigerante: HFC-134a, requisitos eléctricos: 115 VCA, presión de diseño (alta/baja): 235/140 psig. Compresor Scroll de calidad Copeland, modelo: JR36C1E-IAA-100, S/N: 98F38196. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto (ACN40).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS001B.
  • Fabricante: Redi-Purge
  • Modelo: PRG-11/123-C2
  • Número de serie: 3134
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 21
  • ACN: 40
Detalles adicionales del producto
Purgador de refrigerante de alta eficiencia Redi-Purge
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente