Purificador de agua para toda la casa Culligan

Purificador de agua para toda la casa Culligan

Purificador de agua para toda la casa Culligan. Modelo: PV-B. S/N: 1377545. Controlador S/N: 3002I 0015. Sistema de filtrado multicapa para eliminar suciedad, limo, arcilla y otros sedimentos, para un tratamiento óptimo del agua. Minimiza la corrosión en tuberías, los olores y la mayoría de los sabores a cloro. 24 V, 60 Hz, 45 vatios. Entradas: (1) entrada roscada de 1-1/2 pulg. (macho). Salidas: (1) salida roscada de 1-1/2 pulg. (macho), (1) salida roscada de ½ pulg. con válvula manual de apertura/cierre, (1) manguera de salida de ½ pulg. Dimensiones totales: 16 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ006.
  • Fabricante: Culligan
  • Modelo: PV-B
  • Número de serie: 1377545
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Purificador de agua para toda la casa Culligan
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente