Purificador de agua ultravioleta Sanitron de Atlantic Ultraviolet Corporation

Purificador de agua ultravioleta Sanitron de Atlantic Ultraviolet Corporation

Purificador de agua ultravioleta Sanitron de Atlantic Ultraviolet Corporation. Modelo: A-2400. Materiales de construcción: acero inoxidable 316. Caudal: 40 gpm. 118 V, 1,2 amperios, 60 Hz. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas x 7-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN30).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 4a.122
  • Fabricante: Atlantic Ultraviolet Corporation
  • Modelo: A-2400
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Purificador de agua ultravioleta Sanitron de Atlantic Ultraviolet Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente