Quitanieves a gasolina Ariens ST8 - 24 pulg.

Quitanieves a gasolina Ariens ST8 - 24 pulg.

Quitanieves Ariens de 24 pulgadas a gasolina. Modelo: ST824 (924082). S/N: 027231. Este quitanieves de gama media de la marca Ariens es ideal para una casa en el campo. El motor Tecumseh Snow King de 8 hp proporciona una gran capacidad de levantarse y ponerse en marcha, mientras que una unidad de sinfín e impulsor abre caminos extra anchos a través de aceras y caminos cubiertos de nieve. La rotación rápida del conducto y el control direccional de 220° le permiten arrojar nieve lejos del área despejada. El 824 viene con seis velocidades de avance y dos de retroceso. Limpia aprox. Camino de 23 pulgadas de ancho. Dimensiones del impulsor de barrena: 23-1/2 pulgadas de ancho x 15-1/4 pulgadas de diámetro. Salida: Puerto de 5-7/8 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 3/8 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (ACN13).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFC220
  • Fabricante: Ariens
  • Modelo: ST824 (924082)
  • Número de serie: 27231
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 56
  • Ancho (pulgadas): 24.375
  • Altura (pulgadas): 43
  • ACN: 13
Detalles adicionales del producto
Quitanieves a gasolina Ariens ST8 - 24 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente